SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VFS4100-5FZ-Q

  • ERIKS:13608120
  • Hersteller:VFS4100-5FZ-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Gehäusezubehör: 0 (Flanschversion interne Verdrahtung)
▪ Direkt betätigte Handhilfsbetätigung: 0 (Standard)
▪ Pilotluft: interne Pilotluft
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: F (interne Verdrahtung)
▪ Funkenlöschung: Z (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (versenkt)
▪ Anschluss: Anschluss seitlich (Oder ohne bei Ausführung ohne Einzelanschlussplatte)
▪ Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte
▪ Gewinde: Rc (oder ohne bei Ausführung ohne Einzelanschlussplatte)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VFS
Typ
VFS4000