SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VFS2200-5FZ-Q

  • ERIKS:13608116
  • Hersteller:VFS2200-5FZ-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 2 (2/2-Wege bistabil)
▪ Gehäusezubehör: 00 (Flanschversion interne Verdrahtung)
▪ Pilotluft: interne Pilotluft
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: F (interne Verdrahtung)
▪ Funkenlöschung: Z (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (versenkt)
▪ Anschluss: Seite
▪ Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte
▪ Gewinde: Rc
▪ Option: Keine
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VFS
Typ
VFS2000