SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VFS2120-5DZ-01-Q

  • ERIKS:14011540
  • Hersteller:VFS2120-5DZ-01-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Gehäusezubehör: 20 (Rohrversion/individuelle Entlüftung)
▪ Pilotluft: interne Pilotluft
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: D (DIN-Stecker)
▪ Funkenlöschung: Z (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (versenkt)
▪ Anschluss: Seite
▪ Anschlussgröße: 01 (Flanschversion mit Einzelanschlussplatte 1/8, Rohrversion 1/8)
▪ Gewinde: Rc
▪ Option: Keine
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VFS
Typ
VFS2000