SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VF5123-5DU1-03

  • ERIKS:14210270
  • Hersteller:VF5123-5DU1-03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Anschluss: 2 (Rohrversion)
▪ Entlüftung: 3 (Gemeinsam)
▪ Betriebsdruck: Standard (0.7MPa)
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: D (DIN-Terminal mit Stecker)
▪ Light/Surge Suppressor: U (mit Betriebsanz./Funkenlöschung (bipolare Ausf.))
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Gewinde: Rc
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VF
Typ
VF5000