SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VF5123-5DO1-02F

  • ERIKS:14210249
  • Hersteller:VF5123-5DO1-02F
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Anschluss: 2 (Rohrversion)
▪ Entlüftung: 3 (Gemeinsam)
▪ Betriebsdruck: Standard (0.7MPa)
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: DO (DIN-Stecker ohne Stecker)
▪ Light/Surge Suppressor: ohne Betriebsanzeige/Funkenlöschung
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VF
Typ
VF5000