Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Anschluss: 2 (Rohrversion)
▪ Entlüftung: 3 (Gemeinsam)
▪ Betriebsdruck: Standard (0.7MPa)
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Spannung: 3 [110VAC (115 VAC) 50/60Hz]
▪ Anschlusskabel: YO (DIN-Terminal EN175301-803 ohne Stecker)
▪ Light/Surge Suppressor: ohne Betriebsanzeige/Funkenlöschung
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Gehäuseoption: Keine