Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Anschluss: 2 (Rohrversion)
▪ Entlüftung: 3 (Gemeinsam)
▪ Betriebsdruck: Standard (0.7MPa)
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Spannung: 3 [110VAC (115 VAC) 50/60Hz]
▪ Anschlusskabel: D (DIN-Terminal mit Stecker)
▪ Light/Surge Suppressor: Z (mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Gewinde: Rc
▪ Gehäuseoption: Keine