Produkteigenschaften
▪ Funktion: 2 (2/2-Wege bistabil)
▪ Anschluss: 3 (Rohrversion)
▪ Entlüftung: 3 (Gemeinsam)
▪ Betriebsdruck: Standard (0.7MPa)
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Spannung: 4 [220VAC (230VAC) 50/60Hz]
▪ Anschlusskabel: YO (DIN-Terminal EN175301-803 ohne Stecker)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: ohne Betriebsanzeige/Funkenlöschung
▪ Handhilfsbetätigung: D (Verriegelbar, Schlitzausführung)
▪ A, B-Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine