SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil VF3133-1DZ1-02F

  • ERIKS:14210474
  • Hersteller:VF3133-1DZ1-02F
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Anschluss: 3 (Rohrversion)
▪ Entlüftung: 3 (Gemeinsam)
▪ Betriebsdruck: Standard (0.7MPa)
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Spannung: 1 (100 VAC 50/60 Hz)
▪ Anschlusskabel: D (DIN-Terminal mit Stecker)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Z (mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ A, B-Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VF
Typ
VF3000