SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SYJ7123-5WOU-01F-Q

  • ERIKS:14211280
  • Hersteller:SYJ7123-5WOU-01F-Q
Image 1
▪ Medium: Luft
▪ Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
▪ mm²: Rohrversion 8,7 - 10,9;
▪ Flanschversion 12,7
▪ Spulen-Nennspannung: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
▪ 100, 110, 200, 220 V AC
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: max. 50 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ7000