SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SYJ7123-4DZ-01F-Q

  • ERIKS:14211257
  • Hersteller:SYJ7123-4DZ-01F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Anschluss: 2 (Rohrversion)
▪ Entlüftung: 3 (Gemeinsam)
▪ Gemeinsam: Standard
▪ Spannung: 4 (220 VAC 50/60 HZ)
▪ Anschlusskabel: D (DIN-Terminal mit Stecker)
▪ Kabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: Z (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: 01 (Flanschversion mit Einzelanschlussplatte 1/8, Rohrversion 1/8)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ7000