SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SYJ5123-4DO-C6-Q

  • ERIKS:14211424
  • Hersteller:SYJ5123-4DO-C6-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Anschluss: 2 (Rohrversion)
▪ Entlüftung: 3 (Gemeinsam)
▪ Gemeinsam: Standard
▪ Spannung: 4 (220 VAC 50/60 HZ)
▪ Anschlusskabel: DO (DIN-Terminal ohne Stecker)
▪ Kabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: Keine
▪ Handhilfsbetätigung: Keine
▪ Anschlussgröße: C6 (Steckverbindung Ø6)
▪ Gewinde: M Thread, Rc
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ5000