SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SYJ5120-5LOU-C4-Q

  • ERIKS:14211404
  • Hersteller:SYJ5120-5LOU-C4-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Anschluss: 2 (Rohrversion)
▪ Entlüftung: 0 (Individuell)
▪ Gemeinsam: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: LO (L-Steckdose, ohne Stecker)
▪ Kabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: U (Betriebsanzeige mit Funkenlöschung Unipolar)
▪ Handhilfsbetätigung: Keine
▪ Anschlussgröße: C4 (Steckverbindung Ø4)
▪ Gewinde: M Thread, Rc
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ5000