SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SYJ5120-4DZ-M5-Q

  • ERIKS:14211399
  • Hersteller:SYJ5120-4DZ-M5-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Anschluss: 2 (Rohrversion)
▪ Entlüftung: 0 (Individuell)
▪ Gemeinsam: Standard
▪ Spannung: 4 (220 VAC 50/60 HZ)
▪ Anschlusskabel: D (DIN-Terminal mit Stecker)
▪ Kabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: Z (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Keine
▪ Anschlussgröße: M5 (Rohrversion M5)
▪ Gewinde: M Thread, Rc
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ5000