SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SYJ3140-5MNZ-Q

  • ERIKS:24138087
  • Hersteller:SYJ3140-5MNZ-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Anschluss: 4 (Flanschversion 5/2-5/3-Wege)
▪ Entlüftung: 0 (Individuell)
▪ Gemeinsam: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: MN (M-Steckerbuchse ohne Anschlusskabel)
▪ Kabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: Z (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: Keine
▪ Option: Keine
▪ CE-Konformität: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ3000