CHF 104.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | SY |
Typ | SY9000 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Funktion | 5/2 Bistabil |
Elektrischer Anschluss | DIN-Stecker |
Schutzklasse | IP65 |
Max. Betriebsfrequenz | 20 Hz |