SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SY9220-5DOSD-03F-Q

  • ERIKS:14210778
  • Hersteller:SY9220-5DOSD-03F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 2 (2/2-Wege bistabil)
▪ Anschluss: 20 (Rohrversion)
▪ Pilotluftansteuerung: interne Pilotluft
▪ Spulen Spezifikation: Standard
▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: DO (DIN-Stecker ohne Stecker)
▪ Anschlusskabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: S (mit Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: D (Verriegelbar, Schlitzausführung)
▪ Anschlussgröße: 03 (Rohrversion 3/8)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY
Typ
SY9000