SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SY9140-5LOU-Q

  • ERIKS:24138053
  • Hersteller:SY9140-5LOU-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Anschluss: 40 (Flanschversion)
▪ Pilotluftansteuerung: interne Pilotluft
▪ Spulen Spezifikation: Standard
▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: LO (L-Steckdose, ohne Stecker)
▪ Anschlusskabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: U (Funkenlöschung mit Betriebsanzeige Unipolar)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: Flanschversion ohne Einzelanschlussplatte
▪ Gewinde: Rc
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY
Typ
SY9000