SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SY9120-5DZ-03F-Q

  • ERIKS:24138052
  • Hersteller:SY9120-5DZ-03F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Anschluss: 20 (Rohrversion)
▪ Pilotluftansteuerung: interne Pilotluft
▪ Spulen Spezifikation: Standard
▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: D (DIN-Stecker)
▪ Anschlusskabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: Z (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: 03 (Rohrversion 3/8)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY
Typ
SY9000