SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SY5240-5YO-Q

  • ERIKS:13993962
  • Hersteller:SY5240-5YO-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Medium: Druckluft.
▪ Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0,7 MPa.
▪ Umgebungs- und Medientemperatur [°C]: -10 bis 50 (kein Gefrieren).
▪ Spulennennspannung [DC]: 24, 12 V.
▪ Schutzart: IP67 (gemäß IEC60529).
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY
Typ
SY5000
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Funktion
5/2 Bistabil
Elektrischer Anschluss
DIN-Stecker
Schutzklasse
IP65
Max. Betriebsfrequenz
3 Hz