SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SY5240-5LOUE-Q

  • ERIKS:14210389
  • Hersteller:SY5240-5LOUE-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Medium: Druckluft.
▪ Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0,7 MPa.
▪ Umgebungs- und Medientemperatur [°C]: -10 bis 50 (kein Gefrieren).
▪ Spulennennspannung [DC]: 24, 12 V.
▪ Schutzart: IP67 (gemäß IEC60529).
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY
Typ
SY5000