SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SY3220-5LOZ-N3-F2-Q

  • ERIKS:14214364
  • Hersteller:SY3220-5LOZ-N3-F2-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Medium: Druckluft.
▪ Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0,7 MPa.
▪ Umgebungs- und Medientemperatur [°C]: -10 bis 50 (kein Gefrieren).
▪ Spulennennspannung [DC]: 24, 12 V.
▪ Schutzart: IP67 (gemäß IEC60529).
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY
Typ
SY3000