SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SV3200-5FUD

  • ERIKS:14209420
  • Hersteller:SV3200-5FUD
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 2 (2/2-Wege bistabil)
▪ Pilotluft: interne Pilotluft
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: U (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: D (Verriegelbare Steuerung manuelle Bedienung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SV
Typ
SV3000