SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SV2200-5W1U

  • ERIKS:13993474
  • Hersteller:SV2200-5W1U
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: SV2000
▪ Funktion: 2 (2/2-Wege bistabil)
▪ Pilotluft: interne Pilotluft
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ M12 wasserbeständiger Stecker: W1 (300)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: U (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte
▪ Gewinde: Rc
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SV
Typ
SV2000