SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SV2100-5FUD

  • ERIKS:14783212
  • Hersteller:SV2100-5FUD
Image 1
▪ Medium: Luft
▪ Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0,7MPa
▪ Ansprechzeit (ms) (bei 0,5 MPa): 33 oder schneller
▪ Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50° C
▪ Schutzart: IP67 (gemäß IEC529)
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SV
Typ
SV2000