SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SV1100K-5FU

  • ERIKS:14209581
  • Hersteller:SV1100K-5FU
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Pilotluft: interne Pilotluft
▪ Staudruck-Rückschlagventil: K (eingebaut)
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: U (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SV
Typ
SV1000