SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SQ2131-51-C8-Q

  • ERIKS:12239882
  • Hersteller:SQ2131-51-C8-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktionsweise: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Dichtungsart: 1 (Weichdichtender Schieber)
▪ Funktion: Standard (0.4 W)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: C8 (Anschluss seitlich ø8 Steckverbindung)
▪ Stecker Montageanschluss: Keine
▪ Verblockbare Anschlussplatte: ohne Mehrfachanschlussplatte
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SQ