SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil SQ1131N-5B1-C6-Q

  • ERIKS:14045510
  • Hersteller:SQ1131N-5B1-C6-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktionsweise: 1 (5/2-Wege monostabil)
▪ Dichtungsart: 1 (Weichdichtender Schieber)
▪ Funktion: N (negativ COM)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Handhilfsbetätigung: B (Verriegelbar, Ausführung mit Schlitz- Werkzeug erforderlich)
▪ Anschlussgröße: C6 (Anschluss seitlich ø6 Steckverbindung)
▪ Stecker Montageanschluss: Keine
▪ Verblockbare Anschlussplatte: ohne Mehrfachanschlussplatte
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SQ