SMC

SMC 5/2-Wege-Elektromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion VQ4200-5-Q

  • ERIKS:24141008
  • Hersteller:VQ4200-51-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktionsweise: 2 (2/2-Wege bistabil)
▪ Dichtung: 0 (Stahlschieber)
▪ Funktion: Standard (1 W)
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: mit Betriebsanzeige und Funkenlöschung
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Schutz: staubgeschützt
▪ Anschlussdaten: Seite
▪ Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte
▪ Gewinde: Rc
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQ