SMC

SMC 5/2 VENTIL VQZ3120R-5YO1-C8F-Q

  • ERIKS:12676420
  • Hersteller:VQZ3120R-5YO1-C8F-Q
Image 1
▪ Medium: Luft, Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
▪ Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv):
▪ Metalldichtung 2,0 (0.11) - 12,6 (0.7);
▪ Gummidichtung 3,1 (0,17) - 16,2 (0,9)
▪ Spulen-Nennspannung: 12, 24 V DC;
▪ 100, 110, 200, 220 V AC
▪ Ansprechzeit (ms) Standard 1 W, Hochdruck 1,5 W:
▪ Metalldichtung 25 oder schneller; Gummidichtung 30 oder schneller
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC