SMC

SMC 45°-Außenbogen, KQ2K10-U03A, KQ2 Serie, 45°-Winkel, Aussengewinde (UNI), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235718
  • Hersteller:KQ2K10-U03A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: U03 (3/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
45° Male Elbow
Hersteller ID
KQ2K10-U03A
Form
45°-Winkel
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
17.4 g
A
Messing
D1
15.9 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
17.6 mm
L2
21.6 mm
M
15.6