CHF 8.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | 45° Male Elbow |
Hersteller ID | KQ2K10-U02A |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (UNI) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 17 g |
A | Messing |
D1 | 15.9 mm |
D2 | 17 mm |
H | 17 mm |
L1 | 17.6 mm |
L2 | 24.7 mm |
M | 15.6 |