SMC

SMC 45°-Außenbogen, KQ2K08-U02A, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (UNI), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235704
  • Hersteller:KQ2K08-U02A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Anschlussgröße: U02 (1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
45° Male Elbow
Hersteller ID
KQ2K08-U02A
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
10.7 g
A
Messing
D1
13.2 mm
D2
12 mm
H
14 mm
L1
16 mm
L2
18.7 mm
M
14.2