SMC

SMC 45°-Außenbogen, KQ2K08-U01A, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (UNI), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235702
  • Hersteller:KQ2K08-U01A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Anschlussgröße: U01 (1/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
45° Male Elbow
Hersteller ID
KQ2K08-U01A
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
6 g
A
Messing
D1
13.2 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
16 mm
L2
15.9 mm
M
14.2