SMC

SMC 45°-Außenbogen, KQ2K04-02AS, KQ2 Serie, 45°-Winkel, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235675
  • Hersteller:KQ2K04-02AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
45° Male Elbow
Hersteller ID
KQ2K04-02AS
Form
45°-Winkel
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604, Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
14.1 g
A
Messing
D1
8.2 mm
D2
10 mm
H
14 mm
L1
14.4 mm
L2
17.2 mm
M
13.3