CHF 5.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | 45° Male Elbow |
Hersteller ID | KQ2K04-01AS |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Material Mutter | C3604 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 4.6 g |
A | Messing |
D1 | 8.2 mm |
D2 | 10 mm |
H | 10 mm |
L1 | 14.4 mm |
L2 | 12.7 mm |
M | 13.3 |