SMC

SMC 4-Finger-Parallel-Greifer doppeltwirkend MHS4-50D

  • ERIKS:24129468
  • Hersteller:MHS4-50D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 50 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 850.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 919.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHS4
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
0 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
4
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 1 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C