CHF 615.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 665.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHS4 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 0 mm |
Anschluss | M 3 |
Anzahl Greifbacken | 4 |
Wiederholgenauigkeit | +-0,01 |
Betriebsdruck | von 2 bis 6 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |