SMC

SMC 4-fach-Verzweigung mit Durchmesserreduktion KGUD06-08

  • ERIKS:14211933
  • Hersteller:KGUD06-08
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGUD06-08 (Verwendbare Schlauchgröße A Außen-Ø6, Verwendbare Schlauchgröße B Außen-Ø8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
KGU
Hersteller ID
KGUD06-08
Form
Y-Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Edelstahl 304
Material Klemmring
Edelstahl 304