SMC

SMC 4/3-Wege-Elektromagnetventil SJ3460-5MZ-B6

  • ERIKS:14212146
  • Hersteller:SJ3460-5MZ-B6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 3 (SJ3000)
▪ Funktionsweise: 4 (5/3-Wege Mittelstellung offen)
▪ Pilotluft: interne Pilotluft
▪ Staudruck-Rückschlagventil: ohne
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)
▪ Polarität: Positiv COM
▪ Steckereingang: M (individuelle Verdrahtung, Anschlusskabel Länge 300 mm)
▪ Montage: Z (individuelle Verdrahtung (gepolt))
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ A, B-Anschlussgröße: B6 (Winkelverbindung ø6, (Eingang abwärts))
▪ Verdrahtung monostabiles Ventil: einfache Verdrahtung (ohne für 4/2-Wege bistabil und 4/3, 2x3/2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SJ