SMC

SMC 4/3-Wege-Elektromagnetventil SJ3460-5CUD-C6

  • ERIKS:14212139
  • Hersteller:SJ3460-5CUD-C6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 3 (SJ3000)
▪ Funktionsweise: 4 (5/3-Wege Mittelstellung offen)
▪ Pilotluft: interne Pilotluft
▪ Staudruck-Rückschlagventil: ohne
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)
▪ Polarität: Positiv COM
▪ Steckereingang: Keine
▪ Montage: CU (Standard-Ausführung (ungepolt) + mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung
▪ ungepolte Ausführung);Handhilfsbetätigung: D (Verriegelbar, Schlitzausführung)
▪ A, B-Anschlussgröße: C6 (Steckverbindung ø6, gerade)
▪ Verdrahtung monostabiles Ventil: einfache Verdrahtung (ohne für 4/2-Wege bistabil und 4/3, 2x3/2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SJ