SMC

SMC 4/3-Wege-Elektromagnetventil SJ2560R-5CU-C4

  • ERIKS:14212131
  • Hersteller:SJ2560R-5CU-C4
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 2 (SJ2000)
▪ Funktionsweise: 5 (5/3-Wege Mittelstellung druckbeaufschlagt)
▪ Pilotluft: R (Externe Pilotluft)
▪ Staudruck-Rückschlagventil: ohne
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)
▪ Polarität: Positiv COM
▪ Steckereingang: Keine
▪ Montage: CU (Standard-Ausführung (ungepolt) + mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung
▪ ungepolte Ausführung);Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ A, B-Anschlussgröße: C4 (Steckverbindung ø4, gerade)
▪ Verdrahtung monostabiles Ventil: einfache Verdrahtung (ohne für 4/2-Wege bistabil und 4/3, 2x3/2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SJ