SMC

SMC 4/2-Wege-Elektromagnetventil VQD1121-5LO-M5-Q

  • ERIKS:12152097
  • Hersteller:VQD1121-5LO-M5-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäuse: 2 (Rohrversion (eine Einheit))
▪ Option: Standard (2 W)
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: LO (L-Steckdose, ohne Stecker)
▪ Anschlussgröße: M5 Gewinde
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQD
Typ
VQD1000