SMC

SMC 4/2-Wege-Elektromagnetventil SJ3160-5CU-C4

  • ERIKS:12747799
  • Hersteller:SJ3160-5CU-C4
Image 1
▪ Druckbereich Pilotluft (MPa): 0,1 bis 0,7 ;abhängig von Antriebsart
▪ Maximale Betriebsfrequenz (Hz): 3 bis 10, abhängig von Antriebsart
▪ Spulenspannung: 24 VDC, 12 VDC
▪ Reaktionszeit ms (bei 0,5 MPa): 34 oder kürzer
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SJ