SMC

SMC 3-Finger-Parallel-Greifer doppeltwirkend MHSL3-40D

  • ERIKS:24129482
  • Hersteller:MHSL3-40D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Handhilfsbetätigung: M-Gewinde: Kolben-Ø 32 bis 63 mm
▪ Rc-Gewinde: Kolben-Ø 80 bis 125 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 644.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 696.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHS3
Typ
MHSL3
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
0 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
3
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 1 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C