Eriks
SMC

SMC 3-Finger-Parallel-Greifer doppeltwirkend MHSH3-16D

  • ERIKS:24129472
  • Hersteller:MHSH3-16D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 16 mm
▪ Anschlussgewinde: Bore 16-63: M Thread
▪ Bore 80: Rc
▪ Auswerfer: ohne Auswerfer
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Option für Signalgeber: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 585.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 633.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHS3
Typ
MHSH3
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
0 mm
Anschluss
M 3
Anzahl Greifbacken
3
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 2 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C