CHF 1'007.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'089.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHS3 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 0 mm |
Anschluss | Rc1/8 |
Anzahl Greifbacken | 3 |
Wiederholgenauigkeit | +-0,01 |
Betriebsdruck | von 1 bis 6 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |