SMC

SMC 3-Finger Drehgreifer doppeltwirkend MHR3-15R

  • ERIKS:24129441
  • Hersteller:MHR3-15R
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Nenngröße: 15
Zur Liste hinzufügen

CHF 639.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 691.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHR3
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
15 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
0 mm
Anschluss
M 3
Anzahl Greifbacken
3
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 1.5 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C