CHF 697.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 753.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHR3 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 0 mm |
Anschluss | M 3 |
Anzahl Greifbacken | 3 |
Wiederholgenauigkeit | +-0,01 |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 6 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |