SMC

SMC 3/2-Wegeventil mechanisch betätigt VM230-F02-33A

  • ERIKS:12765098
  • Hersteller:VM230-F02-33A
Image 1
▪ Medium: Druckluft/Edelgas.
▪ Hohe Durchflusskapazität.
▪ Bei Anschlüssen seitlich kann die Montageart gewählt werden.
▪ Große Auswahl an Betätigungselementen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 55.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VM
Typ
VM200